サーバーラック ホワイトグレイ RKCS-2051シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W570×H2050×D1000mm●有効高さ:42U●質量:85.5kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA 注文コード57945879 品番RKCS-2051-A0VW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

キャビネットラックRKCシリーズと同じデザインのサーバーラックです。
マウントフレームが分離独立し、ラックマウント型のサーバー実装と耐震性能の強化を同時に実現しました。
キャビネットラックRKCシリーズに連結できるので、既設のRKCシリーズのラックの隣でも違和感無く設置できます。
幅寸法は放送・映像用キャビネットラックと同じ、570mmです。
外装板は放熱性を重視し、放熱穴が開いている仕様になっています。
フレームはシルバー色のアルマイト、プレートはホワイトグレイ色の塗装です。

仕様●外形サイズ:W570×H2050×D1000mm●有効高さ:42U●質量:85.5kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6442-65

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする