ねじ止め ホワイトグレイ RKCSOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(2枚) 仕様●外形サイズ:W6.5×H1900.5×D919mm●質量:26.8kg●色/外装処理:ホワイトグレイ 注文コード57945906 品番RKCSO-20A0SPVW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,400
この商品は仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

取り付けは本体の強度が向上するねじ止め式です。
サーバーラックRKCSシリーズ用の側板です。放熱穴付です。※ねじ止め側板はサーバーラックRKCSシリーズと一緒にご依頼ください。

仕様●外形サイズ:W6.5×H1900.5×D919mm●質量:26.8kg●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6442-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする