サブラック B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ RKU2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送 特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W480×H199×D449.8mm●質量:2.33kg●色/外装処理:B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ●19インチ規格:JIS 注文コード57946335 品番RKU2-2045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様など50種類から選べます 他の種類を見る

19インチサブラックでJIS-C-6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のサブラックを本シリーズから選んでいただくことができます。
構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。
エッジボードコネクタ・DINコネクタのどちらのコネクタでも、実装することができ、PCBのサイズも同サイズはもちろん、異なったサイズ同士でも実装できます。
PCBの収納方向を多面的に選択することができます。
内部構成部品であるカードガイド、エッジボードコネクタ、DINコネクタ及び各種フレームなどはもとより、トップボトムカバー、フロントパネル、リヤパネル、サイドプレート、シャーシなどは別途お求めいただけるようになっています。
こまかな点にいたるまで、アクセサリー又はアクセサリーとして取り揃えられた総合的なシステムですので、ご使用される側の要望に対応できる構造にもっていくことができます。
サブラックをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、サブラックのDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、取り付けが簡単にできます。
本サブラックは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のマウントアングルを用いる必要がありません。
本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。

仕様●外形サイズ:W480×H199×D449.8mm●質量:2.33kg●色/外装処理:B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ●19インチ規格:JIS アズワン品番65-6443-43

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,850 / 税込 ¥2,035
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする