画像準備中

チップ 3QP-WNGA-WL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57946813 品番3QP-WNGA080408WL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)8.7 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57946813 3QP-WNGA080408WL 57946804 3QP-WNGA080408WL BXM20 画像準備中 チップ 3QP-WNGA タンガロイ 1個 7,390 税込8,129 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする