サブラック FBSシリーズ ディープオリーブ・B2アルマイト FBSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W336.34×H132.5×D340.12mm●質量:1.79kg●色/外装処理:ディープオリーブ・B2アルマイト●19インチ規格:EIA 注文コード57947105 品番FBS-1363-34N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

サブラックFBSシリーズは、IEC60297-3、DIN41494、ANSI/IEEE1101、EIA-310-D(第1部)など各規格に準拠しており、3U高さのプリント基盤、または3U高さのプラグインユニットを格納することができます。
部品構成内容はフレームだけの基本構造となっており、インターナルアクセサリーを付加することにより3Uサブラックとして、またエクスターナルアクセサリーを付加することにより運用用途を広げることが可能となっています。
高さは3U(132.5mm)の1種類、横幅が4種類(28TE、42TE、63TE、84TE)、奥行きが3種類の計12機種揃っています。
本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。

仕様●外形サイズ:W336.34×H132.5×D340.12mm●質量:1.79kg●色/外装処理:ディープオリーブ・B2アルマイト●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6445-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする