ユニットケース 亜鉛めっき・B2アルマイト等 RUシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57947227 品番RU-250N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。
回路の組込みはもとより、重い電子部品の組込みにも十分耐えることのできる構造になっています。
構成部品にアルミニウム板と鉄板を用い、「亜鉛めっき」仕上を標準としています。
工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。
内部はシャーシ兼用のユニットケース本体となっています。
本ケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともできるようにフィートが付属されています。

仕様●外形サイズ:W480×H249×D356mm●質量:7.8kg●色/外装処理:亜鉛めっき・B2アルマイト等●19インチ規格:JIS アズワン品番65-6446-36

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,850 / 税込 ¥2,035
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする