標準パネル(JIS規格) RPJシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●外形サイズ:W480×H349×D3mm●質量:1.37kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:JIS 注文コード57947279 品番RPJ-350N-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格の19インチパネルです。
主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。
アルミ(シルバー)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。

仕様●外形サイズ:W480×H349×D3mm●質量:1.37kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:JIS アズワン品番65-6446-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする