標準パネル(EIA規格) RPEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送 特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●外形サイズ:W482×H132.6×D5mm●質量:0.38kg●色/外装処理:ブラックスモーク●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6446-57 注文コード57947419 品番RPE-133-5S01-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は仕様・アズワン品番14種類から選べます 他の種類を見る

EIA規格の19インチパネルです。
主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。
アルミ(シルバー/ブラック)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。

仕様●外形サイズ:W482×H132.6×D5mm●質量:0.38kg●色/外装処理:ブラックスモーク●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6446-57

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする