標準パネル(EIA規格) RPEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D3mm●質量:0.17kg●色/外装処理:黒B2アルマイト●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6446-67 注文コード57947498 品番RPE-44N-3BL-1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様・アズワン品番14種類から選べます 他の種類を見る

EIA規格の19インチパネルです。
主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。
アルミ(シルバー/ブラック)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。

仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D3mm●質量:0.17kg●色/外装処理:黒B2アルマイト●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6446-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする