ディバイダブルブランクパネル(熱遮蔽用)W482×H132.6×D1mm 0.08kg NPDBP-1UX3V0シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●外形サイズ:W482×H132.6×D1mm●質量:0.08kg●色/外装処理:透明●19インチ規格:EIA 注文コード57947525 品番NPDBP-1UX3V0-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

熱対策用のブランクパネルです。(スチールやアルミ製のブランクパネルと比べ、およそ半額の価格です。※メーカーー比)
ラックの機器未搭載箇所に取り付けることで、収納機器の排熱がラック前面側に回りこむのを遮蔽し、機器の冷却状況を改善します。
パネルの材質には難燃性の素材(UL94V-0適合ポリカーボネート)を使用しています。
「NPDBP-1UX3T-BK」の機種は、リサイクル可能で軽量かつ曲げ強度に優れたK-GPETを使用しています。
1Uごとに切れ目が有り、手で引き裂くことで1Uまたは2U高さのブランクパネルとしても使用できます。
ラックのパネルマウントフレーム(板厚2mm)の四角穴(9.6mm角)への取り付けには着脱が容易な付属のパネルラッチを使用します。
外装色は、「透明」と「ブラック(不透明)」の2色です。

仕様●外形サイズ:W482×H132.6×D1mm●質量:0.08kg●色/外装処理:透明●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6446-70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする