アルミ製収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 1.1kg RSJH-2J35Aシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●外形サイズ:W480×H99×D350mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS 注文コード57947559 品番RSJH-2J35A-BN1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

19インチマウントタイプの収納棚です。
オールアルミラックRNCシリーズ用、非磁性で軽量のアルミ製です。
アルミ製の収納棚は、同サイズのスチール製仕様と比べ、約50%の軽量化になります。
T型の穴が空いているため、放熱効果があります。
T型の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。
棚の後側の折り曲げは上向きになっており、機器等の落下防止に役立ちます。

仕様●外形サイズ:W480×H99×D350mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS アズワン品番65-6447-60

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,530 / 税込 ¥1,683
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする