1U引き出しユニット W482×H43.7×D450mm 8kg RENL2-04-450シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D450mm●質量:8kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA 注文コード57947620 品番RENL2-04-450N1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

19インチラック用の1Uサイズの引き出しです。
ノートパソコン収納に最適で、書類等の保管などにも使用できます。
ノートパソコンの電源ケーブル等をユニット後側にあるケーブルサポートに沿わすことで、ユニットを出し入れした際のケーブルの保護や整理をすることができます。
EIA規格に準拠し、JIS規格のラックへも取り付けできます。
上下反転させることでスライド式の収納棚にもなります。
スライドラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時の飛び出しを防止します。
棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。
棚のハンドルを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)

仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D450mm●質量:8kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA アズワン品番65-6447-70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,530 / 税込 ¥1,683
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする