ラッチ付引き出しユニット REL2シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●外形サイズ:W480×H177×D415.2mm●質量:8.8kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:EIA 注文コード57947638 品番REL2-177-380N1
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。
ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。
ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。
ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)
本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。
JISまたはEIA規格に準拠し、外装色は2色から選択できます。

仕様●外形サイズ:W480×H177×D415.2mm●質量:8.8kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6447-83

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,850 / 税込 ¥2,035
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする