液晶モニタースライド回転ユニット W482.2×H176×D759mm 15.2kg RAMU-1776シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●外形サイズ:W482.2×H176×D759mm●質量:15.2kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA 注文コード57947778 品番RAMU-1776RTN1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

19インチラックに、ワイド液晶モニターをコンパクトに収納できる4U高さのユニットです。
19〜22インチ程度のワイド液晶モニターに対応しています。
モニター回転盤を手前に引き出し、持ち上げた後、モニターを90°回転させるだけで使用可能な状態になります。
モニター取付部は角度調整でき、任意の角度で固定できます。ただし、モニターが本ユニット上部に実装した機器に干渉しないように、約90°以上は奥に傾かないようになっています。(ただし、開き防止金具を調整すると90°以上開きます。)
後側では、ケーブルの保護・整線ができます。
ラック内部に収納した時と最大まで引き出した時に、ロックが掛かります。

仕様●外形サイズ:W482.2×H176×D759mm●質量:15.2kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA アズワン品番65-6448-20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,510 / 税込 ¥2,761
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする