3Uシングルハイト フロントパネルセット クールグレイ FRMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●外形サイズ:W20.02×H128.5×D16.5mm●質量:0.025kg●色/外装処理:クールグレイ 注文コード57947814 品番FRM-1304FPS-BB
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

サブラックFBS/FRSシリーズ用のプラグインユニットの、フロントパネルとその関連部品一式のセット品です。
本パネルの裏面にPCBホルダーを設けることにより、PCBならびにツーピースコネクタのプラグタイプを実装でき、小型電子モジュールを完成させることができます。
フロントパネルは平板形状で、操作部品や表示部品を取り付けるための穴加工、シルクスクリーン印刷、彫刻等の意匠加工が行うことも容易です。
本フロントパネルセットは将来電子モジュールをさらに増設することをふまえて、追設予定部にダミーパネルとして設置しておくこともできます。

仕様●外形サイズ:W20.02×H128.5×D16.5mm●質量:0.025kg●色/外装処理:クールグレイ アズワン品番65-6450-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする