ファンユニット ホワイトグレイ RKO2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●外形サイズ:W480×H48.1×D553mm●質量:3.6kg●色/外装処理:ホワイトグレイ 注文コード57948320 品番RKO2-630FU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

ラック上部からファンにより強制排気を行う場合に用います。
ベンチレーションタイプの天板やルーフトップ取付時に実装します。
別売のファンモーター、ファンモーターグロメット、フィンガーガード等取り付けできます。※ ファンモーターは120mm角25mm厚さの機種を使用してください。

仕様●外形サイズ:W480×H48.1×D553mm●質量:3.6kg●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6451-49

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,850 / 税込 ¥2,035
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする