タンガロイ
チップ AECW14/16/18
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
TH10
注文コード
57948362
品番
AECW1403PEFR TH10
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TH10
逃げ角(度)
20
形状
平行四辺形頂角85°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります