ファンプレート FDOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●外形サイズ:W548×H10×D688mm●質量:3.6kg●色/外装処理:ライトキャメル 注文コード57948444 品番FDO-750FP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,100
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

ファンモーターが取り付けできる天板です。
ラック上部から、ファンモーターによる強制排気を行なう場合に使用します。
仕様に応じて、別売のファンモーターの個数、機種を選択し、実装することができます。
ラック標準本体の天板と交換して使用します。

仕様●外形サイズ:W548×H10×D688mm●質量:3.6kg●色/外装処理:ライトキャメル アズワン品番65-6451-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする