ファンプレート FDOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●外形サイズ:W548×H10×D488mm●質量:2.5kg●色/外装処理:ホワイトグレイ 注文コード57948469 品番FDO-550FPW
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

ファンモーターが取り付けできる天板です。
ラック上部から、ファンモーターによる強制排気を行なう場合に使用します。
仕様に応じて、別売のファンモーターの個数、機種を選択し、実装することができます。
ラック標準本体の天板と交換して使用します。

仕様●外形サイズ:W548×H10×D488mm●質量:2.5kg●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6451-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする