ファンユニット ホワイトグレイ NERO-Fシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57948487 品番 NERO-F12-70A0
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

NERシリーズ専用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。
ラック上面に取り付けます。
ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)は別売です。

仕様●外形サイズ:W570×H1×D846mm●質量:3.2kg●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6451-65

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,510 / 税込 ¥2,761
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする