グランドプレート ブラック RKOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●外形サイズ:W525×H1.6×D854mm●質量:5.6kg●色/外装処理:ブラック 注文コード57948609 品番RKO-900GP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

2020年3月末まで発売の旧仕様となります。(詳細は営業所にご確認お願いします。)
機器を乗せる目的でラック底部に取り付けます。
底部からのほこりを防ぐ簡易防塵が可能です。

仕様●外形サイズ:W525×H1.6×D854mm●質量:5.6kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6451-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする