グランドプレート ブラック FDOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●外形サイズ:W480×H1.6×D360mm●質量:2.2kg●色/外装処理:ブラック 注文コード57948679 品番FDO-450GP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ラックの底板です。
機器を乗せる目的でラック内の下部に取り付けます。
ラック下部からのほこりを防ぐ簡易防塵が可能です。

仕様●外形サイズ:W480×H1.6×D360mm●質量:2.2kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6451-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする