グランドプレート ブラック RPOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●外形サイズ:W488×H1.6×D548mm●質量:3.7kg●色/外装処理:ブラック 注文コード57949239 品番RPO-600GP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

機器を乗せる目的でラック底部に取り付けます。
底部からのほこりを防ぐ目的にも使用します。

仕様●外形サイズ:W488×H1.6×D548mm●質量:3.7kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6452-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする