グランドプレート ブラック RPOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●外形サイズ:W488×H1.6×D628mm●質量:4.3kg●色/外装処理:ブラック 注文コード57949257 品番RPO-680GP
参考基準価格(税別)¥8,530 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

機器を乗せる目的でラック底部に取り付けます。
底部からのほこりを防ぐ目的にも使用します。

仕様●外形サイズ:W488×H1.6×D628mm●質量:4.3kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6452-43

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,850 / 税込 ¥2,035
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする