ブレーカーボックス W482×H43.7×D294.5mm 4.9kg ブラック BSB2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57949284 品番BSB2-200303-N1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

AC100V/200Vの19インチマウント型1Uサイズのブレーカーボックスで20A/30Aを3系統で入出力できます。
ラックに取り付けたままでブレーカーボックス本体を引き出しできるので、メンテや配線作業が容易です。
背面は大きく開口しており、ケーブルの入線に広いスペースを用意しています。
背面側に接続したケーブルは、インシュロックタイ等でしっかりと固定でき、引き出し時しまい時にスムーズに出し入れできます。

仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D294.5mm●有効高さ:1U●質量:4.9kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA アズワン品番65-6452-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする