ブラインドパネル RBPシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57949309 品番RBP-1548F-N0
参考基準価格(税別)¥4,120 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

スチール製の19インチパネルです。
主にドア無しの19インチラックに、パネルマウントしない開口部を塞ぐ目的で使用します。
RBP-1548F-N0(ブラック色JIS規格)は、RKCシリーズのラック本体がブラック色の場合に、本体と色を合わせたコネクタープレートとして使用可能です。

仕様●外形サイズ:W480×H149×D15mm●有効高さ:高さ3J●質量:0.8kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS アズワン品番65-6452-54

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする