ドアセット シルバーアルマイト RPO2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●外形サイズ:W540×H1199×D27mm●質量:3.4kg●色/外装処理:シルバーアルマイト 注文コード57949458 品番RPO2-1250DS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ラックの前後にドアを取り付けたい場合に、取り付けます。
フレームとハンドル部のセット品です。別売のドアプレートで色や材質が選択できます。
施錠できます。

仕様●外形サイズ:W540×H1199×D27mm●質量:3.4kg●色/外装処理:シルバーアルマイト アズワン品番65-6452-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする