ドアセット ホワイトグレイ FDOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●外形サイズ:W532×H623×D20mm●質量:1.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイ 注文コード57949686 品番FDO-0750DSW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ラックの前面にドアが必要な場合に、取り付けます。
フレームとハンドル部のセット品です。別売のドアプレートで色や材質が選択できます。
工具なしで容易に着脱できます。
施錠することができます。(鍵付属(同番)。鍵番違い対応可能。)
ドア枠のみの製品になりますので、別売のドアプレートと一緒にご依頼ください。
左開き、右開きのいずれかを選択できます。(写真は右開き)

仕様●外形サイズ:W532×H623×D20mm●質量:1.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6452-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする