薄型サポートアングル ブラック RKOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●外形サイズ:W50×H44×D580mm●質量:0.7kg●色/外装処理:ブラック 注文コード57950867 品番RKO-630SA-T
参考基準価格(税別)¥5,730 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのHフレームまたはマウントフレームに取り付けます。
機器実装時に高さが1Uもしくは1J(50mm)内におさまります。
板厚が薄い為、隙間なくマウントした機器の間に使用可能です。

仕様●外形サイズ:W50×H44×D580mm●質量:0.7kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6454-16

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする