曜日別特売
RKO-530SA-F2 サポートアングル ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業 57951138

サポートアングル ブラック RKOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1式仕様●外形サイズ:W44.4×H44.4×D480mm●質量:1.2kg●色/外装処理:ブラック注文コード57951138品番RKO-530SA-F2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

機器全体の重量を平均的に支えることができます。
別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。一辺が1U(44.45mm)に収まる寸法になっています。

仕様●外形サイズ:W44.4×H44.4×D480mm●質量:1.2kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6454-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする