スライドレール 亜鉛めっき 2本入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2本) 仕様●外形サイズ:W9.5×H35.3×D660.4mm●質量:1.27kg●色/外装処理:亜鉛めっき 注文コード57951190 品番C-203-26
参考基準価格(税別)¥8,550 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は仕様など32種類から選べます 他の種類を見る

二段引きのスライドレールです。スライドレールにフリクションストッパーが設けられており、所定トラベル距離まで出ると止まります。フリクションストップのかかったところで極めて強い力でさらにインナーメンバーをひっぱると、抜けるようになっています。スライドレールを取り付けるねじ類については、スライドレールブラケット側に一緒にセットされています。19インチラックへ取り付けるには別売のスライドレールブラケットが必要です。インナーメンバーは奥にしまい込んだ際には停止機構が無いため止まりません。

仕様●外形サイズ:W9.5×H35.3×D660.4mm●質量:1.27kg●色/外装処理:亜鉛めっき アズワン品番65-6454-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする