スライドレール 亜鉛めっき 2本入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2本) 仕様●外形サイズ:W12.7×H51.5×D457.2mm●質量:2.2kg●色/外装処理:亜鉛めっき 注文コード57951244 品番C-3307-18
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様など32種類から選べます 他の種類を見る

三段引きのスライドレールです。C-2038シリーズのスライドレールより、さらに定格荷重を高めたものです。フロントディスコネクトを装備し、引き出し時にロックがかかります。スライドレールを取り付けるねじ類は、別売りのスライドレールブラケットに一緒にセットされています。19インチラックへ取り付けるには別売のスライドレールブラケットが必要です。

仕様●外形サイズ:W12.7×H51.5×D457.2mm●質量:2.2kg●色/外装処理:亜鉛めっき アズワン品番65-6455-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする