スライドレール 亜鉛めっき 2本入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2本) 仕様●外形サイズ:W12.5×H50×D584mm●質量:1.9kg●色/外装処理:亜鉛めっき 注文コード57951454 品番C-2038-22
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様など32種類から選べます 他の種類を見る

重量物用の三段引きスライドレールです。三段引き構造の一部にアルミニウム製メンバーを使用したスライドレールです。C-305シリーズのスライドレールの定格荷重をさらに高めたものです。所定トラベルでロックがかかるフロントディスコネクトロック機構をそなえ、ロックを解除すると抜いたり、しまいこんだりすることができます。

仕様●外形サイズ:W12.5×H50×D584mm●質量:1.9kg●色/外装処理:亜鉛めっき アズワン品番65-6455-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする