スライドレール 亜鉛めっき 2本入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2本) 仕様●外形サイズ:W9.5×H35.3×D406.4mm●質量:0.79kg●色/外装処理:亜鉛めっき 注文コード57951488 品番C-213-16L
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など32種類から選べます 他の種類を見る

二段引きのスライドレールです。C-203シリーズに機械的ストッパーであるフロントディスコネクトロックを取り付けたスライドレールです。所定トラベル距離まで引っぱり出すと自動的にロックがかかり、ロックを解除すると抜いたり、しまいこんだりすることができます。スライドレールを取り付けるねじ類は、スライドレールブラケット側に一緒にセットされています。

仕様●外形サイズ:W9.5×H35.3×D406.4mm●質量:0.79kg●色/外装処理:亜鉛めっき アズワン品番65-6455-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする