ガイドマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●外形サイズ:W26.5×H603×D57mm●質量:0.5kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:JIS 注文コード57951576 品番RKO-0750GF-M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

適合するサポートアングルより短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。
サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に取り付けます。
取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。

仕様●外形サイズ:W26.5×H603×D57mm●質量:0.5kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:JIS アズワン品番65-6455-58

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする