パネルマウントフレーム B2アルマイト FDOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●外形サイズ:W35×H880×D65mm●質量:1.1kg●色/外装処理:B2アルマイト 注文コード57951960 品番FDO-1000PF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ラック本体の構成部品のパネルマウントフレームと同一の製品です。
ラック内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。
4箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。

仕様●外形サイズ:W35×H880×D65mm●質量:1.1kg●色/外装処理:B2アルマイト アズワン品番65-6455-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする