パネルマウントインナーフレーム B2アルマイト FDOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●外形サイズ:W35×H630×D65mm●質量:0.9kg●色/外装処理:B2アルマイト 注文コード57952030 品番FDO-0750PIF
参考基準価格(税別)¥5,620 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ラック内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。
3箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。

仕様●外形サイズ:W35×H630×D65mm●質量:0.9kg●色/外装処理:B2アルマイト アズワン品番65-6455-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする