ガイドマウントフレーム FGOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●外形サイズ:W17×H2083×D78mm●質量:3kg●色/外装処理:ペールグレイ 注文コード57952100 品番FGO-46GF-FA-N7
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,850 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

短いサポートアングル等を取り付ける場合等に用います。
四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。1U間隔にて丸穴があるため、機器実装時の位置決めが容易です。

仕様●外形サイズ:W17×H2083×D78mm●質量:3kg●色/外装処理:ペールグレイ アズワン品番65-6456-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする