パネルマウントフレーム 2本入 FGOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2本) 仕様●外形サイズ:W35×H1883×D76mm●質量:7.6kg●色/外装処理:ペールグレイ 注文コード57952127 品番FGO-42PF2FB-N7
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

2本入りです。
FGCシリーズに標準装備されたパネルマウントフレームを組み換える場合に用います。19インチマウント部はM5のねじ穴となっています。スプリングナット(NPO-0508SSU□□)を取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。ラックマウント用のねじ穴の横のM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。

仕様●外形サイズ:W35×H1883×D76mm●質量:7.6kg●色/外装処理:ペールグレイ アズワン品番65-6456-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする