パネルマウントフレーム 2本入 FGOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2本) 仕様●外形サイズ:W35×H1883×D67mm●質量:5.4kg●色/外装処理:B2アルマイト 注文コード57952136 品番FGO-42PF2AA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

2本入りです。
FGCシリーズに標準装備されたパネルマウントフレームを組み換える場合に用います。19インチマウント部等の特設溝にクッションナット等を挿入することによりM5のねじ穴を設けることができます。

仕様●外形サイズ:W35×H1883×D67mm●質量:5.4kg●色/外装処理:B2アルマイト アズワン品番65-6456-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする