パネルマウントフレーム 2本入 FGOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2本) 仕様●外形サイズ:W35×H2083×D78mm●質量:7.2kg●色/外装処理:ペールグレイ 注文コード57952145 品番FGO-46PF2FA-N7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

2本入りです。
FGCシリーズに標準装備されたパネルマウントフレームと同じフレームです。19インチマウント部はケージナットを取り付けることでM5/M6のねじ穴を設けることができます。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。M5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。

仕様●外形サイズ:W35×H2083×D78mm●質量:7.2kg●色/外装処理:ペールグレイ アズワン品番65-6456-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする