シルバーアルマイト RPO2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●外形サイズ:W23×H60×D900mm●質量:1kg●色/外装処理:シルバーアルマイト 注文コード57952188 品番RPO2-1000PF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

ラック本体に標準装備されているパネルマウントフレームと同じフレームです。ラックの内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。特設溝に各種ナット(クッションナット/ビバークボーイ)を挿入することによりM5のねじ穴を設けることができ、19インチ機器、サポートアングル、スライドレールブラケット等が取り付けできます。

仕様●外形サイズ:W23×H60×D900mm●質量:1kg●色/外装処理:シルバーアルマイト アズワン品番65-6456-82

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,530 / 税込 ¥1,683
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする