ラックスタビライザー NPOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2個) 仕様●外形サイズ:W150×H150×D205mm●質量:3.7kg●色/外装処理:ブラック 注文コード57952450 品番NPO-15RSACS-N1
参考基準価格(税別)¥6,370 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は仕様・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

ラックの転倒防止用金具です。ラックの前後面・側面に、取り付けが可能です。2個入りです。キャスター取付タイプとノーマルタイプの、2種類のタイプから選択できます。アンカー固定をすることができます。FDC/NFC/NGCシリーズへの取り付けには、別売のラックスタビライザー用バーナット(NPO-RSBN)が必要です。NBSP/RSR/SNR2/SSR2/SSRG/SSRHシリーズへの高さ106mmのキャスターの取付には、別売の重量用キャスタープレート(SSO-HCTP)が必要です。前後面取付タイプのラックスタビライザー(NPO-□□RSW□□-□□)との併用が可能です。

仕様●外形サイズ:W150×H150×D205mm●質量:3.7kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6457-40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥940 / 税込 ¥1,034
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする