JIS・EIA変換金具 亜鉛めっき RACAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●外形サイズ:W16.5×H220.6×D18mm●質量:0.28kg●色/外装処理:亜鉛めっき●19インチ規格:JIS・EIA 注文コード57952608 品番RACA-5J5U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

本金具を19インチラックに取り付けることで、JISまたはEIAの規格が違う19インチ製品を取り付けできるようになります。
JISラックにEIA機器を取り付ける場合、EIAラックにJIS機器を取り付ける場合、便利に利用できます。

仕様●外形サイズ:W16.5×H220.6×D18mm●質量:0.28kg●色/外装処理:亜鉛めっき●19インチ規格:JIS・EIA アズワン品番65-6457-78

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥940 / 税込 ¥1,034
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする