JIS・EIA変換金具 亜鉛めっき RACAシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●外形サイズ:W16.5×H265.2×D18mm●質量:0.34kg●色/外装処理:亜鉛めっき●19インチ規格:JIS・EIA 注文コード57952617 品番RACA-6J6U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

本金具を19インチラックに取り付けることで、JISまたはEIAの規格が違う19インチ製品を取り付けできるようになります。
JISラックにEIA機器を取り付ける場合、EIAラックにJIS機器を取り付ける場合、便利に利用できます。

仕様●外形サイズ:W16.5×H265.2×D18mm●質量:0.34kg●色/外装処理:亜鉛めっき●19インチ規格:JIS・EIA アズワン品番65-6457-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする