※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファンモーター取付金具 亜鉛めっき 2本入 RAFMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1式(2本) 注文コード57952696 品番RAFM-25FTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ファンモーターの取り付けが容易になる金具です。
ファンプレート(FDO-□□□FPW)等にファンモーター(RAFMシリーズ、120mm角のタイプ)を容易に取り付けることができます。

仕様●外形サイズ:W25×H13.5×D119.4mm●質量:0.07kg●色/外装処理:亜鉛めっき アズワン品番65-6457-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする