ブレーカーパネル BSP3シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D216mm●質量:2.3kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA アズワン品番65-6458-15 注文コード57952714 品番BSP3-041515-N1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様・アズワン品番10種類から選べます 他の種類を見る

アースポイントを設けています。
ブレーカーの誤操作を防止する透明カバー付です。
15A仕様のサーキットブレーカー1個とコンセントが組み込み配線された、19インチマウント型1Uサイズのブレーカーパネルです。コンセント数は、2個(前面のみ)と、5個(前面と後面)から選択可能です。後面のスキントップクリックで、入/出力電源ケーブルを固定できます。適合ケーブル径は、Φ7〜Φ13です。

仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D216mm●質量:2.3kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA アズワン品番65-6458-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする