ブレーカーパネル BSP3シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D65mm●質量:1kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA アズワン品番65-6458-13 注文コード57952766 品番BSP3-042020-N1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様・アズワン品番10種類から選べます 他の種類を見る

アースポイントを設けています。
ブレーカーの誤操作を防止する透明カバー付です。
サーキットブレーカーが2個組み込まれた、19インチマウント型1Uサイズのブレーカーパネルです。サーキットブレーカーは、15A/20A仕様から選択可能です。ケーブル整線用に、インシュロックタイ等で固定できる突起(穴付)を設けています。

仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D65mm●質量:1kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA アズワン品番65-6458-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする