ストッパー付スライド棚 W507×H88.1×D500mm 9kg RASSH-500シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●外形サイズ:W507×H88.1×D500mm●質量:9kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA 注文コード57953150 品番RASSH-500N1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥49,700 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

19インチマウント型のスライド可能な収納棚です。
ハンドル部のツマミを握ることによってロックを解除し、棚をスライドさせることができます。
スライドさせた棚は、全開、全閉、中間位置でロックを掛けることができます。
T字形の穴があいているため、放熱効果があります。
T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。
別売のケーブルキャリア(RACC-550)を使用すれば、電源ケーブル等をラック後側で整線できます。

仕様●外形サイズ:W507×H88.1×D500mm●質量:9kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA アズワン品番65-6459-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする