絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) RKOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●外形サイズ:W560×H5×D619mm●色/外装処理:ナチュラル(ホワイト) 注文コード57953290 品番RKO-630ZPN
参考基準価格(税別)¥9,390 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。
ラック1台に付き1セットを使用します。
キャビネットラックの下面に付属のプラスティリベットにて取り付けます。
板厚3mmと、板厚5mmから選択可能です。

仕様●外形サイズ:W560×H5×D619mm●色/外装処理:ナチュラル(ホワイト) アズワン品番65-6459-73

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,850 / 税込 ¥2,035
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする